Pneumatická excentrická bruska Mini DME 75
Pneumatická excentrická bruska Mini DME 75
PNEU BRUSKA DME75
Obj. č. 07032360
EAN 4052712324161
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Komfortní protiskluzová rukojeť
Ergonomická a pogumovaná rukojeť
Práce bez námahy, ideální do stísněných prostor
Lehké a kompaktní provedení
Přizpůsobí se prováděné práci
Regulace otáček
Žádné výfukové plyny na pracovišti
Vzduchový výfuk na konci rukojeti s tlumičem hluku
Optimalizovaný komfort při práci
Velký a praktický regulační ventil
Při pravidelném používání je třeba přístroj každý den lehce mazat přes přívod stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač.
Datové listy(X)
Průměr brusného talíře | 75 mm |
Brusný zdvih | 4 |
Max. volnoběžné otáčky | 15000 ot/min |
Výkon výstupu | 224 W |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Spotřeba vzduchu | 113 l/min |
Hmotnost stroje | 0,7 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Spojovací závit | 1/4 |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!