Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2" H
Pneumatický rázový utahovák DSS 1/2 palce H
PNEU UTAHOVÁK DSS 1/2H
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dokonalé rozložení hmotnosti
Odolný a dobře vyvážený přístroj v hliníkovém pouzdru
Velmi praktický, snadno se ovládá
Pogumovaná ergonomická rukojeť, doplňková rukojeť otočná o 360°, snadné přepínání levého/pravého chodu a nastavitelný spínač
Dlouhá životnost a prakticky žádné vibrace
Kvalitní rázový mechanizmus uložený v olejové lázni se 6lamelovým motorem.
- Doporučená max. velikost šroubu: M15
- Rázový utahovák není totéž jako momentový šroubovák. Spoje vyžadující určitý krouticí moment je nutno po utažení rázovým utahovákem zkontrolovat pomocí zařízení pro měření momentu.
- Uvedené hodnoty udávají točivý moment, kterého přístroj obvykle dosahuje za průměrných pracovních podmínek. Jeho hodnota závisí na silně proměnlivých parametrech prostředí (tlak vzduchu, průměr hadice, znečištění apod.).
- Při pravidelném používání je třeba přístroj každý den lehce mazat přes přívod stlačeného vzduchu. Doporučujeme použít olejový přimazávač
- Vsuvka není součástí dodávky
Typové označení | DSS 1/2 Zoll H |
Druh upnutí nástroje | 1/2 vnější čtyřhran |
Max. pracovní utahovací moment | 470 Nm |
Max. moment při povolování | 569 Nm |
Hladina akustického tlaku | 92 dB |
Vibrace | 3,78 m/s² |
Provozní tlak | 6,3 bar |
Hmotnost stroje | 2,3 kg |
Min. vnitřní průměr hadice | 8 mm |
Spotřeba vzduchu | 102 l/min |
Spojovací závit | 1/4 |
Délka x šířka x výška | 195 x 64 x 202 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!