Odměrka s černou stupnicí ml/l – US GAL/UK GAL
Odměrka
ODMĚRNÁ NÁDOBA 2L
Obj. č. 0705800100
EAN 4011231618229
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
Odolné vůči neutrálním médiím, olejům, kyselinám a alkoholům
- Bez BPA
- Bezpečnost potravin podle (EU) č. 10/2011 a FDA odstavce 21 CFR 177.1520
- Vhodné pro myčku, mikrovlnnou troubu a mrazák
Vytištěná černá stupnice na každé straně odměrky:
- Jedna stupnice v mililitrech a litrech
- Jedna stupnice v amerických galonech a britských galonech
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
- Ideální pro přenos oleje, chladicí kapaliny, směsi do ostřikovačů apod.
- Velmi robustní a vysoce kvalitní zpracování – odolné proti zlomení a stabilní
- Výstupní otvor umožňuje bezpečné nalévání
- Ergonomická rukojeť s drážkami pro lepší úchop
Obsah balení | 2 l |
Materiál | PP – polypropylen |
Barva | Průsvitný |
Odolné vůči | Olej, Kyselina, Alkohol |
Hmotnost výrobku (na kus) | 191,000 g |
Stupnice | Rozsah: 20 ml |