Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Přepínací ráčna 1/2 palce otočnou rukojetí o 360°

RÁČNA 1/2"-TWIST RUKOJEŤ-250MM

Obj. č. 071201206

EAN 4062856421794

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přepínací ráčna 1/2 palce otočnou rukojetí o 360°

Obj. č. 071201206

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Přídavný 360° otočný mechanizmus na rukojeti je ideální pro utahování ve stísněných prostorech

360° otočná rukojeť


  • Pohon se otáčí otočením konce rukojeti

  • Práci lze provádět dvakrát rychleji

  • Lze použít i jako standardní ráčnu


Žádné náhodné odpojení nástavce nástrčného klíče


  • Bezpečnostní zámek zabraňuje pádu nebo ztrátě nástavce nástrčného klíče

  • Jednoduše stiskněte tlačítko a uvolněte konektor


Snadná změna směru


  • Přepínání otočného kotouče usnadňuje změnu směru otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček


Bezúdržbové soukolí


  • Jemné ozubení s 52 zuby, 7° úhel zpětného chodu, absolutně bezúdržbové, permanentní mazání mechaniky je zaručeno
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

1/2

DIN

3122

Materiál

CR-V-Ocel

Materiál rukojeti

2složkový plast

Povrch

Chromovaný lesklý satinovaný povrch

Délka (L1)

250 mm

Délka páky (L2)

240 mm

Délka rukojeti (L3)

114 mm

Průměr rukojeti (D1)

33 mm

Průměr ráčny (D2)

43,5 mm

Výška hlavy ráčny (B1)

29,2 mm

Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2)

46,2 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace