Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Ráčna s přepínací páčkou 1/4", prachotěsná

Ráčna s přepínací páčkou 1/4", prachotěsná
RÁČNA1/4¨ PRACHOTĚSNÁ
ZEBRA

Obj. č. 071201403
EAN 4053479474830

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Prachotěsná ráčna zajišťuje odolnost i v náročných pracovních podmínkách.
  • Pohon: 6,3 – 1/4"

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Přepínací páčka pro pravý a levý chod

  • Geometrie: Tělo ráčny se zapuštěným středem pro volnější pohyb ruky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

1/4

Materiál rukojeti

2složkový plast

Povrch

Chromovaný lesklý satinovaný povrch

Konstrukce

72 zubů – úhel otáčení 5°

Délka (L1)

136 mm

Délka 2 (L2)

125 mm

Délka 3 (L3)

61 mm

Průměr (D1)

16 mm

Průměr 2 (D2)

21 mm

Šířka (B1)

13 mm

Šířka 2 (B2)

22 mm

Materiál

CR-V-Ocel

Stupeň krytí

IP 5X

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace