Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kardanový kloub 3/8" krátké provedení

Kardanový kloub, krátký nástavec, 3/8"
KARDANOVÝ-KLOUB-3/8-SW18

Obj. č. 071312118

EAN 4011231704083

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kardanový kloub 3/8" krátké provedení

Obj. č. 071312118
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
Pro obtížně přístupná místa
  • Povrch: Chromovaný, leštěný

  • Vstup: Vnitřní čtyřhran 3/8", záchytná drážka na kuličku

  • Výstup: Pro 6hrannou hlavu, metrická

  • POWERDRIV®
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon (S2)

3/8

Šířka klíče

18 mm

Vnější průměr nástrčného klíče (D1)

24,5 mm

Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2)

19 mm

Délka (L1)

54,5 mm

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace