Ráčna průchozí Očko POWERDRIV, metrický, 6hran
Průchozí nástrčný klíč POWERDRIV, metr., 6hran
KLÍČ NÁSTRČNÝ PRŮCHOZÍ SW10
Obj. č. 071313010
EAN 4045727062050
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
Povrch: Chromovaný, leštěný
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Šířka klíče | 10 mm |
Délka (L1) | 32 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 14,7 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 19,5 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 7 mm |