Sada rázových nástrčných klíčů 1/2" S integrovaným výztužným kroužkem pro delší životnost
Rázový nástrčný klíč, 1/2", 6hr. pro hlin. disky
NÁSTRČNÝ KLÍČ-1/2"-SW21-DLOUHÝ-POWER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3121/ISO 1174
- Pohon: Otvor pro pojistný čep a drážka pro O-kroužek
- Geometrie: dlouhé provedení
Dlouhá životnost
Díky výztužnému kroužku je životnost dvakrát delší než u standardních rázových nástrčných klíčů pro lité ráfky.
Vyměnitelné plastové pouzdro
Potažení plastem chrání hliníkové ráfky
Nástrčné klíče s barevným rozlišením
Snadnější zvolení požadované velikosti ušetří pracovní čas.
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Šířka klíče | 21 mm |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L1) | 86 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 30 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 20 mm |
Vnitřní průměr objímky (d2) | 28 mm |
Vnější průměr objímky (d3) | 30 mm |
Konstrukce | Kovaný |
Materiál | Ocel |
Povrch | Brynýrováno |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!