Nástrčný klíč 1" metrický, 12hran, krátký
nástrčný klíč 1", metrický, 12hran
NÁSTRČNÝ KLÍČ 12HR., 1 , SW 50


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Chromovaný, broušený/matný
- Vstup: Ořech s vnitřním čtyřhranem 1", zajišťovací kolík
- Výstup: 12hran
![]() | |
Pohon | 1 |
Šířka klíče | 50 mm |
Druh výstupu | Dvanáctihran |
Délka (L1) | 75 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 70 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 57 mm |
Hloubka nástrčného klíče (t) | 33 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)