Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada nástrčných klíčů a bitů Reinhold Würth Limited Edition

Sada ráčnových klíčů, vyd. RW, 29 ks
SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ-RW2020-29D

Obj. č. 07142020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Sada nástrčných klíčů a bitů Reinhold Würth Limited Edition

Obj. č. 07142020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

29 ks. Limitovaná edice s podpisem Reinholda Würtha. Vybavená oboustranným ráčnovým klíčem, nástavcem a nejběžnějšími krátkými nástrčnými klíči a bity.

Praktická sada 3 v 1


  • Sada oboustranných ráčnových klíčů pro bity a mini nástrčky

  • Nástavec s držákem bitů 1/4" pro použití jako praktický klíč s rukojetí ve tvaru T


Mini nástrčky


Nízký profil zásuvek pro použití ve stísněných prostorech



Nářadí s černou povrchovou úpravou



Bity s barevným kódováním pro snadné přiřazení do drážky šroubu



Pro dobrou věc: společnost Würth věnuje 2 eura neziskové organizaci z každé prodané sady



Dodává se v exkluzivní kovové kazetě s podpisem Reinholda Würtha



Pěnová vložka s karbonovým potiskem pro větší odolnost, stabilitu a snadné čištění



Obsah dodávky


  • 16 x ¼" bit 25 mm: PH 1, 2, 3; PZ 1, 2; plochý 0,6x3,5 mm, 0,8x5,5 mm; šestihranný nástrčný klíč 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX30

  • 10 x ¼" mini nástrčný klíč 18 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1x ¼" šestihranný adaptér pro nástrčný klíč ze čtyřhranu na šestihran

  • 1x oboustranný ráčnový klíč

  • 1x nástavec

  • 1x kvalitní kovový box s pěnovou vložkou
UpozorněníSadu lze použít jako klíč s rukojetí ve tvaru T vložením nástavce do otvoru s vnitřním šestihranem ve středu oboustranného ráčnového klíče.

Počet kusů v sadě

29 ks

Šířka x výška x hloubka

152 x 35 x 100 mm

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Stránkový katalog

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Technické informace