Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

1/2“ momentový klíč, limitovaná edice

1/2“ momentový klíč edice RW
MOMENT. KLÍČ.-RW EDICE- 40-200NM

Obj. č. 07142021
EAN 4062856609161

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Momentový klíč s podpisem Reinholda Würtha. Společnost Würth daruje ze zisku z každého prodaného produktu 2 eura charitativní organizaci.
  • S přepínacím čtyřhranným pohonem s půlkulovou hlavou

  • Snadno čitelné dvojité měřítko Nm a lbf.ft s efektem zvětšení

  • Přídavná mikrometrická stupnice s dílkem stupnice 1,0 Nm pro přesné nastavení utahovacího momentu

  • Pro kontrolované utahování proti i po směru hodinových ručiček

  • Nastavovací knoflík s viditelným symbolem zámku
Upozornění
  • Půlkulatá hlava zabraňuje neúmyslnému vytažení celého čtyřhranu při výměně nástrčných klíčů

  • Pro změnu směru otáčení je nutné vyjmout půlkulatou hlavu a vložit čtyřhran z druhé strany

Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789:2017, typu II s kalibračním certifikátem

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

1/2

Min./max. rozsah měření utahovacího momentu

40-200 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Délka (L1)

485 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace