Metrický oboustranný očkový klíč s profilem POWERDRIV®
Oboustranný očkový klíč (metrický), extra dlouhý
KLÍČ OČKOVÝ EXTRA DL. 10X11
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rovný, extra dlouhý oboustranný očkový klíč pro náročnou práci
- Díky rovnému tvaru, velmi dlouhé stopce a štíhlým hlavám zajišťuje oboustranný očkový klíč účinný přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
- Hlavy jsou zahloubené na obou stranách
Standardní a velmi vysoká kvalita
- Oboustranný očkový klíč vyhovuje normě DIN 475-2
- Z osvědčené chrom-vanadové oceli
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch zajišťuje dlouhodobou odolnost proti korozi a nadprůměrnou životnost
- Odolnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
Příruby nápravových kloubů, nápravové klouby, kulové klouby a nosné klouby, šroubovací spoje os
![]() | |
Šířka klíče | 10 x 11 mm |
Délka (L) | 292 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 8 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 9 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 15 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 18,1 mm |
Tloušťka dříku | 4 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chromovaný |