Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Ohebný ráčnový kombinovaný klíč

Ohebný ráčnový kombinovaný klíč, leštěný
KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 11

Obj. č. 071425311

EAN 4038898735021

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ohebný ráčnový kombinovaný klíč

Obj. č. 071425311
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
Ohebná ráčnová hlava umožňuje větší prostor pro prsty a umožňuje obcházet překážky.

Očkový unašeč:


  • Modifikovaný POWERDRIV, dvojitý šestihran

  • Jemné ozubení - 72 zubů, 5° úhel vychýlení

  • Přesně vyrobené kruhové jádro pro hladké a bezpečné pohyby

  • Úzké pro práci v nejtěsnějších prostorech


Flexibilní hlava ráčny:


  • 180° kloub

  • Vysoce flexibilní pro utahování nebo povolování, zejména ve stísněných prostorech


Standard: max. utahovací moment podle normy DIN 899



Geometrie:


  • Rovná očková hlava

  • Zalomení hlavy 15°
Upozornění

Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování.

Šířka klíče (SW)

11 mm

Délka (L)

165 mm

Tloušťka čelisti (a1)

6,0 mm

Tloušťka prstence (a2)

7,7 mm

Šířka čelistí (vnější) (b1)

23,0 mm

Vnější průměr prstence (d)

20,6 mm

Max. točivý moment (F max.)

74 Nm

Materiál

Nástrojová ocel

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace