Ohebný ráčnový kombinovaný klíč
Ohebný ráčnový kombinovaný klíč, leštěný
KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 15
Obj. č. 071425315
EAN 4038898734383
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Očkový unašeč:
- Modifikovaný POWERDRIV, dvojitý šestihran
- Jemné ozubení - 72 zubů, 5° úhel vychýlení
- Přesně vyrobené kruhové jádro pro hladké a bezpečné pohyby
- Úzké pro práci v nejtěsnějších prostorech
Flexibilní hlava ráčny:
- 180° kloub
- Vysoce flexibilní pro utahování nebo povolování, zejména ve stísněných prostorech
Standard: max. utahovací moment podle normy DIN 899
Geometrie:
- Rovná očková hlava
- Zalomení hlavy 15°
Tento speciální nástroj lze namáhat pouze do maximálního krouticího momentu. Z toho důvodu jsou klíče vhodné pro povolování šroubů jen do určité míry.
Datové listy(X)
Otevřený konec na povolování šroubů a ráčnový mechanizmus na straně s očkem na utahování.
![]() | |
Šířka klíče (SW) | 15 mm |
Délka (L) | 200 mm |
Tloušťka čelisti (a1) | 7,4 mm |
Tloušťka prstence (a2) | 9,4 mm |
Šířka čelistí (vnější) (b1) | 31,3 mm |
Vnější průměr prstence (d) | 27,2 mm |
Max. točivý moment (F max.) | 153 Nm |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Chromovaný |
