Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Řezač trubek z nerezové oceli

Řezač trubek z nerezové oceli
ŘEZAČ TRUBEK-INOX-(3-45MM)

Obj. č. 0714551515

EAN 4053479489391

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Řezač trubek z nerezové oceli

Obj. č. 0714551515
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
Jednoduché řezání hliníkových, měděných a tenkostěnných kovových trubek. Speciálně navržené pro trubky V2A / INOX

Velmi nízká hmotnost


Tělo vyrobené z tlakově litého hořčíku, posuvná část a otočný knoflík z litého zinku



Šetří čas


Výměna řezného kotouče bez použití nářadí



Snadné použití


  • Ocelová vřetenová ložiska pro plynulejší pohyb při řezání

  • Čtyři vodicí válečky na jehlových ložiskách pro optimální úchop trubky při řezání

  • Delší čep hluboko v rukojeti pro účinný přenos síly


Integrovaná odjehlovací rukojeť je určena pro leváky i praváky

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. řezný výkon pro ocelovou trubku

3-45 mm

Zahrnuta položka: Řezač trubek z :
1 x
Řezací kolo pro řezač trubek

ŘEZACÍ KOLEČKO-INOX-AD20-LD8-B4,9MM

Popis:
Hliník, Nerezová ocel, Měď, Mosaz, Ocel; Vhodné pro průměr trubky: 3 - 35 mm
Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rychlý odjehlovač

RUKOJEŤ OČKOVÉHO BŘITU 3,2 MM

Odjehlovací nástroj s čepelí HSS, prům. 3,2 mm – připravený k okamžitému použití