Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Svinovací metr

Svinovací metr, ocelové provedení
PÁSMO 10M

Obj. č. 071464 52
EAN 4011231720960

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ocelové provedení, pouzdro odolné vůči opotřebení

Dobrá čitelnost


Ocelový, bíle lakovaný svinovací metr s milimetrovým dílkováním a s červeným písmem označeným počtem metrů na přední straně



Páska bez koroze a s dlouhou životností


Začátek pásky z nerezové oceli

Svinovací metr podle EHS třídy přesnosti II

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka pásky (L)

10 m

Šířka pásma (B)

13 mm

Třída přesnosti

II

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace