Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Upínač pro tlačnou tyč, základní se základovou deskou

Upínač pro tlačnou tyč, základní
RYCHLOUPÍNÁK M8X50

Obj. č. 071467720

EAN 4024835146975

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Upínač pro tlačnou tyč, základní se základovou deskou

Obj. č. 071467720
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
  • Pro upínání a uvolňování obrobků ve výrobě nebo se zařízením

  • Vhodné pro upnutí při svařování, vrtání, vystružování, lepení atd.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro obrábění dřeva, plastů a kovů při výrobě automobilů, v automatických svařovacích strojích, ve frézovacím a vrtacím zařízení a při výrobě forem

Materiál

Ocel

Materiál rukojeti

Plast

Povrch

Pozinkovaný

Šířka úhlové patky (b1)

56 mm

Délka úhlové patky (b2)

90,2 mm

Průměr vývrtu (d1)

5,5 mm

Min./max. vzdálenost otvorů (a1)

41-41 mm

Vzdálenost otvorů 2, min./max. (a2)

35-35 mm

Výška (h1)

78,9 mm

Min./max. výška upnutí (h2)

37-59 mm

Pracovní výška (h3)

24,6 mm

Délka zdvihu (HUB)

32 mm

Délka (l1)

139.6

Min./max. délka (l2)

28-60 mm

Tahová síla (F1)

1,4 kN

Upínací síla 2 (F2)

1,4 kN

Úhel rozevření (α)

180 Stupňů

Přítlačný šroub

M8 x 65 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

301,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace