Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Momentový klíč 1/2"

Momentový klíč s průchozí plochou hlavou 1/2"
MOMENTOVÝ KLÍČ 1/2"-40-200NM

Obj. č. 071470 500
EAN 4056807306261

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Obousměrná plochá hlava se čtyřhranem, kuličková pojistka a mikrometrická stupnice 40–200 Nm
  • Odemykání a zamykání pomocí nastavitelné pojistky

  • Dobře čitelná dvojitá stupnice v Nm a lbf/ft chráněná bezpečnostním okénkem s lupou

  • Rukojeť s páskem minimalizuje riziko poranění při vyklouznutí

Klasifikováno podle normy DIN EN ISO 6789:2003, typ II, třída A, s výrobním certifikátem

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

1/2

Min./max. rozsah měření utahovacího momentu

40-200 Nm

Přesnost měření utahovacího momentu

+/- 3 %

Hodnota na stupnici, utahovací moment

1 Nm

Délka (L1)

485 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace