Momentový klíč 1/4"
Momentový klíč 1/4", 6hran
MOMENT. KLÍČ-ISO6789:2017/1-1-5NM-1/4"
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní provedení s celkovou délkou pouhých 168 mm, takže je ideální pro použití na cestách nebo ve stísněných prostorech
- Přesnost spouštění +/- 6 % tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Praktické dělení stupnice umožňuje přesné nastavení požadovaného momentu v rozsahu 1 až 5 Nm
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje
- Protiskluzová žebrovaná oblast úchopu pro optimální kontrolu při utahování
- Vhodný pro pravé a levé utahování pro přesné šroubování pravých a levých závitů
- Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Po použití momentového klíče uvolněte pružinu otočením zpět na nejnižší hodnotu stupnice
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Široká škála možných aplikací pro řízené utahování matic a šroubů, např. pro opravy a údržbu jízdních kol nebo pro použití v průmyslu, v řemeslných odvětvích nebo na staveništích.
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 1-5 Nm |
Počet otáček od min. do max. hodnoty utahovacího momentu | 4 |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
Hodnota na stupnici, utahovací moment | 0.1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Délka (L1) | 168 mm |
Délka páky (L2) | 102 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 10 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 25 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 21 mm |
Šířka ráčnové hlavy (D2) | 18 mm |
Datové listy(X)
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů