Momentový klíč 1/2" s průvlečnou ráčnou
Momentový klíč s průvlečnou ráčnou, 1/2"
MOMENT.KLÍČ-ISO6789:2017/1-40-200NM-1/2"
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesná práce
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Zamykací kolík pro hodnoty nastavení zamykání a odemykání
- Splňuje normu ISO 6789-1 pro ruční momentové šroubovací nástroje
Snadné použití
- Kompaktní konstrukce s ráčnovou hlavou vysokou pouhých 24 mm, ideální i pro práci v těsných místech
- Po použití není třeba povolovat, takže není třeba resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Ergonomická protiprokluzová 2K rukojeť pro pohodlnou práci a optimální přenos síly
- Snadné použití díky čtvercovému upnutí pro rychlé výměny nástrčných klíčů
- Vhodný pro pravé a levé utahování pro přesné šroubování pravých a levých závitů
- Robustní, odolný proti opotřebení, odolný vůči vlhkosti a olejům, vyrobený ze 100% PCR (recyklovaného plastu po spotřebiteli)
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče


Široká škála možných aplikací pro řízené, přesné utahování matic a šroubů na předepsaný moment.
![]() | |
Velikost hrotu | 1/2 |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 40-200 Nm |
Min./max. rozsah měření utahovacího momentu (palce) | 30-146 lbf.ft |
Počet otáček od min. do max. hodnoty utahovacího momentu | 18 |
Konstrukce | 72 zubů – úhel otáčení 5° |
Měřítko hodnoty krouticího momentu, hlavní měřítko | 2 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | +/- 3 % |
Vhodné pro pravotočivé utahování | Ano |
Vhodné pro levotočivé utahování | Ano |
ISO | 6789-1 |
Délka (L1) | 488 mm |
Délka páky (L2) | 395 mm |
Délka rukojeti (L3) | 167 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 24 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 39 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 37 mm |
Šířka ráčnové hlavy (D2) | 45 mm |
Datové listy(X)