Ofukovací pistole
Ofukovací pistole
PISTOLE OFUKOVACÍ KSTGRF-90MM
Obj. č. 07149211
EAN 4011231723268
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Izolovaná ergonomická rukojeť
- Lehká a odolná konstrukce
Datové listy(X)
Konstrukce | Trubka zahnutá |
Délka trubky | 90 mm |
Spotřeba vzduchu | 500 l/min |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 60 °C |
Hladina akustického tlaku | 94 dB |
Připojení pneumatické armatury | 1/4 FT |
Hmotnost | 118 g |
Max. pracovní tlak | 16 bar |
Materiál | Polyoxymethylene |
Průměr otvorů trysek | 2,9 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!