Adaptér na bity (1/2"), rázový s rychlovýměnným sklíčidlem
BIT ADAPT-1/2"-BIT-1/4"-ÚDEROVÝ-RS-55MM
Obj. č. 071513 07
EAN 4068362185229
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Adaptér na bity pro použití s 1/2" aku rázovým šroubovákem
- Pro šroubové spoje s obzvláště vysokým zatížením
- Vhodné pro rázové bity C6.3 a E6.3 o průměru 1/4"
- Rychloupínací sklíčidlo pro snadnou výměnu bitů
Upozornění
- Nevhodné pro rázové bity Würth E 6.3
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | 1/2 |
Druh pohonu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L) | 55 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D2) | 25 mm |
Průměr objímky (D1) | 19 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!