Nástrčný klíč 1/2" Klínový tvar
Nástrčný klíč 1/2" klínovitý
NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 RIBE, M 13
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Provedení: Krátký
- Povrch: Chromovaný
- Pohon: Vnitřní čtyřhran 1/2", drážka na kuličku
- Výstup: Klínovitý
Vhodné pro ruční použití v přepínací ráčně podle normy DIN 3120
Datové listy(X)
Na šrouby hlav válců u motoru Fiat 2.0 l a dalších motorů Fiat
Pohon | 1/2 |
Velikost hrotu | RI 13 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Délka (L1) | 60 mm |
Délka břitu (L2) | 20 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 25 mm |
Povrch | Chrom |