Ráčna 3/4" S 2dílnou rukojetí
Ráčna 3/4"
RÁČNA 3/4 S JEMNÝM ZUBOVÁNÍM
ZEBRA

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výstup: 20 = čtyřhran 3/4"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Hlava: Jemné ozubení se 72 zuby, úhel otáčení 5°
- Povrch: Chromovaný, leštěný
![]() | |
Velikost hrotu | 3/4 |
Průměr ráčny (D2) | 52 mm |
Průměr rukojeti (D1) | 39 mm |
Délka (L1) | 530 mm |
Délka páky (L2) | 500 mm |
Délka rukojeti (L3) | 120 mm |
Výška hlavy ráčny (B1) | 37 mm |
Výška hlavy ráčny se čtyřhranem (B2) | 62 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!