Šestihranný klíč ve tvaru L Palcové velikosti, krátká verze
Inbusový klíč, vnitřní šestihran, palcový
ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ 1/4 96MM
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
Nástroje ZEBRA® v profesionální kvalitě v široké škále velikostí
Standardní nástroj pro šrouby s vnitřním šestihranem v palcových velikostech
- Praktický L-klíč se dvěma rameny různé délky je vhodný pro nejrůznější vnitřní i venkovní aplikace
- Krátká délka a úhel ramen 90° umožňuje přímý přenos síly
- Zkosená přední hrana umožňuje rychlé a snadné polohování na šroubu
Odolné provedení pro dlouhou životnost
- Ocel má světlý poniklovaný povrch
- Jasný stříbřitý povrch poskytuje trvalou odolnost proti korozi a zajišťuje delší životnost
- Odolnost L-klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | 1/4 |
Rozměr ramen, dlouhý (L1) | 96 mm |
Rozměr ramen krátký (L2) | 38 mm |
Povrch | Poniklováno |