Sada šestihranných klíčů, barevné kul. konce, 9 ks
SADA ÚHL.ŠROUBOVÁKŮ-KUL.COLOR 1,5-10- 9D
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Druh výstupu | Šestihran |
Materiál | CR-V-Ocel |
Počet kusů v sadě | 9 ks |
Konstrukce | S kulovou hlavou, jednostranný, Extra dlouhý |
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-WHITE-WS1.5
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-RED-WS2
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-GREEN-WS2.5
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-BLACK-WS3
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-YELLOW-WS4
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-BLUE-WS5
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-ORANGE-WS6
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-GREY-WS8
ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-PINK-WS10
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů