Nůž pro přežití RESCUE, speciální edice
Kapesní nůž RESCUE s plastovou rukojetí
PRACOVNÍ NŮŽ-RESCUE-SE-L-120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Speciální edice Premium s rukojeťmi vyfrézovanými individuálně z jednoho kusu pro optimální úchop
- Řezač bezpečnostních pásů a rozbíječ skla integrované do těla
- Robustní a trvale ostrý nůž z nerezové oceli vyrobený z vysoce kvalitní oceli AUS-8
- Extrémní tvrdost 59 HRC díky speciálnímu procesu kalení
- Drážkovaný břit pro řezání řemenů a lan
- Vždy po ruce díky praktickému nylonovému pouzdru na opasek nebo sponě na opasek
- Tento nůž je také ideálním dárkem; dodává se v elegantním dárkovém balení
Délka | 120 mm |
Délka břitu | 85 mm |
Materiál rukojeti | Plast vyztužený skelným vláknem |
Materiál | Ocel |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)