Batoh na notebook, malý
Batoh Business Line, malý
LAPTOP-BATOH-MALÝ-275X140X410MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kolekce Business Line se může pochlubit působivými funkcemi a exkluzivním vzhledem. Suverénní vzhled před obchodními partnery, ideální pro dojíždění mezi kanceláří a domácí kanceláří nebo prostě do města. Základní společník na vnitrostátní a mezinárodní obchodní cesty. Velmi kvalitní a odolné materiály poskytují maximální pohodlí.
- Uzamykatelné zdrhovadlo na hlavní přihrádce, např. se zámkem TSA
- Kapsy na vizitky, pera i karabiny na klíče
- Pohodlné ramenní popruhy na nošení bez únavy i po delší dobu
- Mimořádně měkká polstrovaná rukojeť na horní straně zajišťuje výjimečné pohodlí
- Dvě otevřené boční kapsy ze síťoviny na lahve na nápoje (do 0.5 l), deštník apod.
- Volné ruce díky tunelu na upevnění k teleskopickým nástavcům
- Skrytá kapsa RFID na zadní vycpávce na cennosti
- RFID GUARD proti skenerům bankovních a kreditních karet
- Čtyři gumové nožky na spodní straně chrání spodní část batohu
- Polstrovaná přihrádka na notebook 330 x 250 mm (až 15,6 palce)
- Polstrovaná přihrádka na tablet 240 x 190 mm (až 10,1 palce)
Datové listy(X)
Délka | 280 mm |
Šířka | 140 mm |
Výška | 410 mm |
Materiál | Polyester s potahem z PU |
Barva vnější vrstvy | Černá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 890 g |