Halogenová žárovka
Halogen bulb vehicle standard
ŽÁROVKA H4 12V 60/55W
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
Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
- Robustní halogenová žárovka s dobrým výkonem pro standardní aplikace
- Lze použít jako standardní díl originálního vybavení i jako originální náhradní díl
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 12 V/DC |
Označení patice | P43t |
Výkon | 60 W |
Výkon druhé šroubovice | 55 W |
Teplota barev | 3200 K |
Životnost Tc | 900 h |
Životnost B3 | 400 h |
Schválení | E1 |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | Osram 64193 |