Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Halogenová žárovka Longlife

Halogenová autožárovka Longlife
ŽÁROVKA H7 LONGLIFE 12V 55W

Obj. č. 072011412

EAN 4045727231180

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Halogenová žárovka Longlife

Obj. č. 072011412
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
Pro řidiče s vysokým nájezdem a pro ty, kdo používají denní svícení

Až dvakrát delší životnost oproti běžné žárovce


Delší intervaly výměny

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro automobily

Jmenovité napětí

12 V/DC

Označení patice

PX26d

Výkon

55 W

Teplota barev

3200 K

Životnost Tc

950 h

Životnost B3

600 h

Schválení

E1

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

Osram 64210 L

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace