Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Halogenová žárovka

Halogen bulb vehicle standard
ŽÁROVKA H8 HALOGEN 12V 35W

Obj. č. 0720118008

EAN 4045727186503

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Halogenová žárovka

Obj. č. 0720118008
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
Ověřená kvalita OEM pro standardní použití
  • Robustní halogenová žárovka s dobrým výkonem pro standardní aplikace

  • Lze použít jako standardní díl originálního vybavení i jako originální náhradní díl
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

12 V/DC

Označení patice

PGJ19-1

Výkon

35 W

Teplota barev

3200 K

Životnost Tc

800 h

Životnost B3

400 h

Schválení

E1

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

Osram 64212

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace