Autokabel FLRY
Autokabel FLRY
AUTOKABEL CÍVKA 100M ČERNÝ 0,75
Obj. č. 0770075
EAN 4045989212682
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
Na plastové cívce, pro systém ORSY® s 10 cívkami
- Prémiová kvalita s obsahem mědi 99,9 %
- Jmenovité napětí: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Vnější stínění z PVC
- Neobsahuje silikon, kadmium a olovo
Podle normy DIN/ISO 6722
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Průřez drátu | 0,75 mm² |
Barva | Černá |
Vnější průměr | 1,80 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 85 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!