Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Autokabel FLRY

Autokabel FLRY
AUTOKABEL CÍVKA 100M ČERVENÝ 1,5

Obj. č. 0770101

EAN 4045989212835

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Autokabel FLRY

Obj. č. 0770101

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Na plastové cívce, pro systém ORSY® s 10 cívkami
  • Prémiová kvalita s obsahem mědi 99,9 %

  • Jmenovité napětí: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Vnější stínění z PVC

  • Neobsahuje silikon, kadmium a olovo

Podle normy DIN/ISO 6722

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průřez drátu

1,5 mm²

Barva

Červená

Vnější průměr

2,30 mm

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 85 °C

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály