Autokabel FLY
Vehicle cable FLY roll
AUTOKABEL FLY ČERNÝ 70MM PRŮŘEZ
ZEBRA
Obj. č.
07701137
EAN 4011231766524
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
Balené zboží
- Jmenovité napětí: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Vnější stínění z PVC
- Neobsahuje silikon, kadmium a olovo
Podle normy DIN/ISO 6722
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Průřez drátu | 70 mm² |
Barva | Černá |
Vnější průměr | 14,4 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 70 °C |