Lepicí páska z polyesterové netkané textilie
Polyesterová netkaná lepicí páska
LEPPAS-TEX-SCHVORZ-19MMX10M
Obj. č. 0771100219
EAN 4049557853987
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká lepivost
- Odolná vůči stárnutí
- Kompatibilní s PVC
- Bez obsahu rozpouštědel
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Pro vázání a svazkování kabelových svazků (zejména s opletem) jako alternativní řešení k pěnovým a plstěným páskám tam, kde je nutná izolace, útlum, a ochrana před hlukem, drnčením a oděrem (např. v přístrojové desce, v interiéru vozidla atd.)
Šířka | 19 mm |
Tloušťka | 0,50 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 105 °C |
Délka | 10 m |
Barva | Černá |
Min. podélná odolnost proti přetržení | 30 N/cm |
Prodloužení při přetržení | 10 % |
Pomocný materiál | Tkaný polyesterový flís |
Báze lepidla | Syntetický přírodní kaučuk |