Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka poměr smrštění 2 : 1, bez vnitřního lepidla

Smrštitelná bužírka v dávkovací krabici 2:1
HADIČKA SMRŠTITELNÁ

Obj. č. 0771750003

EAN 4024835816519

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka poměr smrštění 2 : 1, bez vnitřního lepidla

Obj. č. 0771750003

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 m

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Rozměry zásobníku: cca 163 x 50 x 172 mm

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Černá

Průměr

3,2 mm

Průměr (při smrštění)

1,6 mm

Tloušťka stěny objímky při smrštění

0,43 mm

Dielektrická pevnost

20 kV/mm

Min./max. teplota smrštění

90 až 200 °C

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 125 °C

Materiál

Polyolefin

Ohnivzdorný

Ano

Délka

10 m

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace