Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka poměr smrštění 2 : 1, bez vnitřního lepidla
Smrštitelná bužírka v dávkovací krabici 2:1
HADIČKA SMRŠTITELNÁ
Obj. č. 0771750004
EAN 4024835816526
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
Rozměry zásobníku: cca 163 x 50 x 172 mm
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Průměr | 4,8 mm |
Průměr (při smrštění) | 2,4 mm |
Tloušťka stěny objímky při smrštění | 0,43 mm |
Dielektrická pevnost | 20 kV/mm |
Min./max. teplota smrštění | 90 až 200 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 125 °C |
Materiál | Polyolefin |
Ohnivzdorný | Ano |
Délka | 10 m |