Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Startovací kabely 25 mm²

STARTOVACÍ KABEL DIN72553 25MM2 3,5M

Obj. č. 0772025350

EAN 4046778067506

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Startovací kabely 25 mm²

Obj. č. 0772025350

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Včetně ochrany proti přetížení

Se dvěma bezpečnostními boxy


  • Přepěťová ochrana

  • Bez ochrany proti přepólování


Pro zážehové motory


Max. do 5500 cm³



Pro vznětové motory


Max. do 3000 cm³



Hmotnost: 2,7 kg



Plně izolované plastové svorky pro zátěž až do 350 A



V souladu s DIN



V pevném textilním vaku

Upozornění

Řiďte se přiloženým návodem k obsluze.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Červená, Černá

Průřez kabelu

25 mm²

Délka kabelu

3,5 m

Max. proud

350 A

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace