Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Zkoušečka akumulátorů, sada s termotiskárnou

Zkoušečka akumulátorů s termotiskárnou
TESTER AUTO-AKUMULÁTORŮ S TISKÁRNOU

Obj. č. 0772800100

EAN 4065233025271

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zkoušečka akumulátorů, sada s termotiskárnou

Obj. č. 0772800100
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
Inteligentní zkoušečka akumulátorů a nabíjecích systémů pro rychlé a přesné testování akumulátorů s integrovanou termotiskárnou
  • Testování akumulátorů s napětím 6 až 12 V a testování nabíjecích systémů (alternátorů) s napětím 12 až 24 V

  • Kontrola stavu baterie (SOC), stavu nabití (SOH), proudu pro studený start (CCA), spouštěcího napětí a zvlnění diody

  • Ochrana proti přepólování zabraňuje nehodám při připojování samosvorných kleští

  • Je třeba vyvinout minimální úsilí, protože není nutné vyjímat baterii

  • Testy akumulátoru lze provádět za přítomnosti zákazníka a ihned lze rozhodnout o nutných opatřeních

  • Test akumulátoru lze okamžitě dokumentovat pomocí integrované termotiskárny s možností přizpůsobení výtisků

  • Test neovlivňuje stav nabití akumulátoru

  • Předchází chybám obsluhy, protože zařízení automaticky upravuje kritéria testu a dobu testování

  • Přehledné a jednoznačné výsledky zkoušky, nehrozí chybná interpretace výsledků

  • Měření napětí v rozsahu 1,5 až 30 V

  • Plně izolované, vysoce kvalitní samosvorné kleště

  • 16místný displej LCD s podsvícením osvětlení

  • Displej lze přizpůsobit světelným podmínkám

  • Vícejazyčné navádění v nabídce a výtisky

  • Umožňuje nastavení času/data


Standardy pro testování (rozsahy testů):


  • CCA / SAE (40–2000)

  • EN (40–1885)

  • DIN (25–1120)

  • IEC (30–1320)

  • JIS (podle typu akumulátoru)
UpozorněníRole papíru nejsou součástí balení
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Testování akumulátorů od 6 do 12 V a testování nabíjecích systémů od 12 do 24 V.



Kontrola stavu baterie (SOC), stavu nabití (SOH), proudu pro studený start (CCA), spouštěcího napětí a zvlnění diody

Jmenovité napětí

12 V

Vyhovuje RoHS

Ano

Materiál rukojeti

Pryž

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Role papíru

PAPÍR DO TISKÁRNY-TERMOPAPÍR

Vhodné pro Zkoušečka akumulátorů, sada obj. č.: 0772800100
x 5 ks
Baterie High Power

BATERIE ALKALICKÁ-AA/LR6-1,5V

Výkon dostatečný pro použití s vysokými nároky na energii