Lakovací plachta Tkanina LDPE
Krycí plachta LDPE
KRYFOL-LDSE-10MY-20QM
Obj. č. 0818000120
EAN 4053479389752
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přednosti kvalitního LDPE:
Fólie z LDPE (polyetylen o nízké hustotě) jsou měkčí a poddajnější než HDPE. Díky větší ohebnosti a pružnosti jsou LDPE fólie odolnější vůči natržení.
Bod tání LDPE fólií je 105–118 °C. Polyetylenové fólie chrání před všemi běžnými typy barev a laků. Při dlouhodobém působení ale mohou rozpouštědla prosakovat fólií. Na mechanické parametry ale nemá toto prosakování vliv.
Fólie není odolná vůči UV záření, takže musí být před UV zářením chráněna. Při vystavení UV záření ztrácí produkt již během 1-2 měsíců svoje mechanické kvality.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro zakrývání velkých ploch na podlahách, dílech a zařízeních, která je nutno chránit před vlhkostí, prachem, barvou apod. při renovacích a lakování.
Prvním krokem je odtrhnout a odstranit obal. Rozložte složenou plachtu, nyní je připravena k použití. Krycí plachty jsou zpravidla určeny pro jednorázové použití. Není-li ale fólie příliš znečištěná, lze ji použít i vícekrát. Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Délka | 5 m |
Šířka | 4 m |
Plocha | 20 m² |
Plošná hmotnost na m² | 9,3 g |
Min. teplota zpracování | 10 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -15 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 60 °C |
Pevnost v tahu | 16 N/mm² |
Min. pevnost v tahu příčně | 16 N/mm² |
Prodloužení při přetržení | 180 % |
Příčné prodloužení při přetržení | 390 % |
Min. odolnost proti nárazu při 1 µm (upuštění šipkou) | 1,5 g |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Barva | Transparentní |
Provedení | Plachta |
Tloušťka fólie | 10 µm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!