Krycí fólie válcovaná tkanina HDPE
Krycí fólie, HDPE
KRYFOL-VTPE-VALEE-6MY-100QM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přednosti kvalitního HDPE
- Vysoká hustota HDPE dodává fóliím větší pevnost a vyšší teplotu tání (130-135°C).
HDPE má tedy vyšší odolnost vůči vysokým teplotám a chemikáliím než LDPE.
- Polyetylenové fólie chrání proti všem standardním typům barev a laků. Při dlouhodobém působení ale mohou rozpouštědla prosakovat fólií.
Na mechanické parametry ale nemá toto prosakování vliv.
- V porovnání s LDPE fóliemi jsou HDPE fólie stejné tloušťky odolnější vůči barvám a lakům a lépe chrání před prosakováním.
Fólie není odolná vůči UV záření, takže musí být před UV zářením chráněna. Při vystavení UV záření ztrácí produkt již během 1-2 měsíců svoje mechanické kvality.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro zakrývání velkých ploch na podlahách, dílech a zařízeních, která je nutno chránit před vlhkostí, prachem, barvou apod. při renovacích a lakování.
Prvním krokem je odstranit obal. Poté z role rukou odviňte požadovanou délku. Máte-li odvinutou požadovanou délku, odřízněte fólii nožem nebo ji odstřihněte nůžkami. Nyní lze fólii rozvinout. Krycí plachty jsou zpravidla určeny pro jednorázové použití. Není-li ale plachta příliš znečištěná, lze ji použít i vícekrát. Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Délka | 50 m |
Šířka | 2 m |
Synonymum | 0,5 m |
Plocha | 100 m² |
Plošná hmotnost na m² | 5,7 g |
Hustota | 0,95 g/cm³ |
Min. teplota zpracování | 10 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 135 °C |
Pevnost v tahu | 25 N/mm² |
Min. pevnost v tahu příčně | 22 N/mm² |
Prodloužení při přetržení | 390 % |
Příčné prodloužení při přetržení | 550 % |
Min. odolnost proti nárazu při 1 µm (upuštění šipkou) | 4,5 g |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Barva | Transparentní |
Provedení | Role |
Tloušťka fólie | 6 µm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!