Krycí/stavební fólie
Krycí/stavební fólie
KRYFOL-LDSE-VALEE-100MY-200QM
Obj. č. 0818002100
EAN 4050642931480
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro zakrývání velkých ploch na podlahách, dílech a zařízeních, která je nutno chránit před vlhkostí, prachem, barvou apod. při renovacích a lakování
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Délka | 50 m |
Šířka | 4 m |
Typ fólie | 100 |
Tolerance tloušťky materiálu | 5 % |
Plocha | 200 m² |
Plošná hmotnost na m² | 74 g |
Hustota | 0,92 g/cm³ |
Konstrukce | Průsvitný |
Min. teplota zpracování | 15 °C |
Max. teplota zpracování | 30 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 60 °C |
Pevnost v tahu | 14 N/mm² |
Odolný proti roztržení | Ano |
Min. pevnost v tahu příčně | 12 N/mm² |
Prodloužení při přetržení | 200 % |
Příčné prodloužení při přetržení | 250 % |
Min. odolnost proti nárazu při 1 µm (upuštění šipkou) | 1 g |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Počet rolí na paletu | 32 ks |
Tloušťka fólie | 80 µm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!