Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Krycí tkanina pro jednorázové použití

Krycí tkanina pro jednorázové použití
PRYTRN-EVNPØI-VALEE

Obj. č. 0818050090

EAN 4049557255996

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krycí tkanina pro jednorázové použití

Obj. č. 0818050090

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální ochrana podlahových krytin při malování a renovaci
  • Vysoká absorpční schopnost. Potažení fólií znamená, že úniky nepronikají dolů, spolehlivě zabraňují únikům a rozmazání

  • Nečistoty na obuvi a na oděvu se nepřenášejí do jiných oblastí

  • Protiskluzová fólie na spodní straně zajišťuje bezpečné upevnění

  • Snadno se pokládá a odřízne

  • Produkt je vyroben z přírodních surovin pro snadnou likvidaci.

Toto doporučení poskytujeme na základě našich vlastních testů a zkušeností, podle našich nejlepších znalostí. Je nutné provést předběžné testování! Další informace naleznete v technických údajích.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro ochranu proti znečištění způsobenému inkoustem, barvou, ředidly, olejem, vodou, lepidlovou pastou, sádrou, cementem a podobnými látkami používanými při renovacích a malování. Ideální pro zakrytí všech typů povrchů, jako jsou hladké podlahy, podlahy pokryté linoleem, parketové podlahy, dlážděné podlahy, podlahy pokryté kobercem a dílenské podlahy.

Návod
  • Tento výrobek je třeba pokládat tak, aby strana potažená fólií směřovala k podlaze

  • Zakryjte celou podlahu překrývajícím se fleecem, aby nedošlo k poškození

Materiál

85% polyester, 15% bavlna

Barva

Hrubozrnný dessier

Šířka role

1 m

Délka role

50 m

Plošná hmotnost na m²

180 g

Počet rolí na paletu

15 ks

Hmotnost výrobku (na kus)

180 g

Tloušťka

1,2 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nůž na koberce s útlou, mimořádně robustní kovovou rukojetí

NŮŽ UNIVERZÁLNÍ S VÝMĚNNÝMI NOŽÍKY

Vhodný pro různé hloubky řezu