Krycí tkanina pro opakované použití
Opakovaně použitelná krycí tkanina
ABSORBČNÍ ROHOŽ
Obj. č. 0818050100
EAN 4045727866696
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá životnost, lze ji použít vícekrát
Vysoká absorpční schopnost, díky fóliovému potahu uniklá kapalina nepronikne dolů
- Vrstva zabraňuje úniku a znečištění
- Nečistoty na obuvi a na oděvu se nepřenášejí do jiných oblastí.
- Potaženo PE protiskluzovou membránou
- Snadno se pokládá a odřízne
- Ekologicky šetrný výrobek, který lze bez problémů zlikvidovat, protože je vyroben z přírodních surovin
Tento výrobek je třeba pokládat tak, aby strana potažená fólií směřovala k podlaze.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro ochranu proti znečištění způsobenému inkoustem, barvou, ředidly, olejem, vodou, lepidlovou pastou, sádrou, cementem a podobnými látkami používanými při renovacích a malování. Ideální pro zakrytí všech typů povrchů, jako jsou hladké podlahy, podlahy pokryté linoleem, parketové podlahy, dlážděné podlahy, podlahy pokryté kobercem a dílenské podlahy.
Materiál | 60% bavlna, 40% syntetické vlákno |
Barva | Hrubozrnný dessier |
Šířka role | 1 m |
Délka role | 50 m |
Plošná hmotnost na m² | 275 g |
Počet rolí na paletu | 12 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 275 g |
Tloušťka | 1,9 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!