Univerzální krycí tkanina
Univerzální krycí tkanina
UNI.LEP. ZAKRÝVACÍ TKANINA-0,33MX25M
Obj. č. 0818050165
EAN 4053479859446
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Úspora času při pokládce, jelikož řezání na šířku není většinou nutné
Šířka 33 cm je vhodná pro většinu aplikací
Pevný kontakt tkaniny s podlahou zajišťuje bezpečnost při práci
Díky lepicím proužkům na spodní straně
Protiskluzová a vysoce absorpční
U podkladu je vždy nutné provést zkoušku vhodnosti. Není vhodná na přírodní kámen a čerstvě natřené povrchy.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Na zakrytí schodů, hliníkových a plastových rámů, radiátorů, umyvadel atd.
Seřízněte tkaninu na požadovaný rozměr, odstraňte ochranu lepicího proužku a připevněte na podklad. Při pokrývání schodů připevňuje fleecovou tkaninu podélně ke stupňům.
Materiál | Rouno/polyetylenová fólie |
Barva | Hrubozrnný dessier |
Šířka role | 0,33 m |
Délka role | 25 m |
Plošná hmotnost na m² | 230 g |
Šířka | 0,33 m |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2140,000 g |
Tloušťka | 2 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!