Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Samolepicí ochranná fólie SK 50

Samolepicí ochranná fólie SK 50
KRYFOL-SK50-500MMX100M

Obj. č. 0818500050

EAN 4050642882546

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samolepicí ochranná fólie SK 50

Obj. č. 0818500050
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
Pro ochranu a zakrývání citlivých povrchů.

Aplikace je čistá, rychlá a jednoduchá


  • Samolepicí

  • Povrchy jsou při použití fólie chráněny před poškrábáním a poškozením

  • Fólii lze snadno odstranit a nezanechává zbytky lepidla

  • Lze recyklovat (likvidace šetrná k životnímu prostředí)


Dobře odolává vlivům chemikálií, mechanickému poškození a vlhkosti.

Upozornění
  • Fólie nejsou určeny k dlouhodobé ochraně povrchů překračující specifikovanou dobu trvání ochrany. Jsou určené pro vnitřní a venkovní použití a po uplynutí určené doby aplikace musí být odstraněny. Fólie nejsou vhodné pro použití při procesech velkoformátového tváření. Nepřijímáme odpovědnost za nesprávné použití a následné škody. Ve všech případech doporučujeme provádět předběžné testy.

  • Fólii nikdy neodstraňujte trhavým pohybem (úhel stahování fólie menší než 90°). Odolná vůči UV záření. Max. doba skladování: 12 měsíců. Přírodní kameny s otevřenými póry (žula, mramor, pískovec atd.) mají po odstranění fólie sklony ke změně zbarvení a tvorbě skvrn.

  • Maximální doba aplikace na předmětu: 6 týdnů.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro dlouhodobou a velkoplošnou ochranu při malování, omítání, fasádních pracích, renovaci místností a suchém obkládání ve vnitřních i venkovních prostorech.

Návod

Povrch musí být zbavený oleje, prachu, maziva a rozpouštědel. Aplikační teplota: >5 °C. Další informace naleznete v technických údajích.

Materiál

PE – polyetylen

Délka

100 m

Šířka

500 mm

Tloušťka

50 µm

Min. teplota zpracování

5 °C

Min. odolnost vůči teplotám

-10 °C

Max. odolnost vůči teplotám

60 °C

Odolnost vůči UV záření

2 měsíce, vnitřní/venkovní použití (západní Evropa)

Barva

Červená, Transparentní

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nůž na fólii se speciálně potahovaným ostřím

NŮŽ NA PAPIR A FOLIE

x 5 ks
Aktivní čistič oken

ČISTIČ SKEL AKTIVNÍ 500 ML

Aktivní čisticí pěna pro čištění skla beze stop a hladké povrchy
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odvíječ, 1x pro ochranné fólie do vozidel, s ochrannými kryty

DRŽÁK NA FOLIE PRÁZDNÝ