Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Knoflíková baterie Lithium 3 V

Knoflíková baterie, lithium
BATERIE KNOFL.-LITHIUM-CR2032-3V

Obj. č. 0827082032

EAN 4024835819879

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Knoflíková baterie Lithium 3 V

Obj. č. 0827082032
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
Nízká míra samovolného vybíjení
Upozornění

Nedobíjecí!

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Krokoměry, počitadla kalorií, stopky, monitory srdečního tepu, digitální teploměry, hračky a hry, elektronické čtečky, kapesní kalkulačky/PDA, elektronické vodováhy, autoalarmy, hodinky, elektronické obojky, laserová ukazovátka.

Označení IEC pro knoflíkové baterie

CR 2032 (DL 2032)

Jmenovité napětí

3 V/DC

Průměr x výška

20,0 x 3,2 mm

Průměr

20,0 mm

Výška

3,2 mm

Typ akumulátoru / baterie

Lithium

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Knoflíková baterie Lithium 3 V

BATERIE KNOFL.-LITHIUM-CR2430-3V

Nízká míra samovolného vybíjení
Knoflíková baterie Lithium 3 V

BATERIE KNOFL.-LITHIUM-CR2450-3V

Nízká míra samovolného vybíjení