Vysoce výkonná akumulátorová čelová LED svítilna WH2HR
Akumulátorová čelová LED svítilna WH2HR
HIGH END POWER LED-ČELOVKA-WH2HR
Obj. č. 0827809812
EAN 4065233065369
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kazeta s akumulátorem v zadní části – mimořádně pohodlné nošení, protože svítilna je velmi dobře vyvážená
- Magnetický nabíjecí systém odolný vůči nečistotám, který se snadno čistí a má tak výrazně nižší náchylnost k poruchám
- Pozlacené kontakty nabízejí optimální ochranu proti korozi
- Mechanismus zaostřování otáčením pro přepínání mezi rovnoměrným paprskem s krátkým dosahem (rozostřený) a koncentrovaným paprskem s dlouhým dosahem (zaostřený)
- Vysoký stupeň krytí
- Sklopné tělo svítilny
- Pryžový povrch náhlavního pásku zajišťuje pevné uchycení na přilbách pro stavebnictví
- Přední spínač
- Indikátor stavu nabití/úrovně nabití baterie (4x zelená LED kontrolka)
Datové listy(X)
S krátkým až středním dosahem, vhodná pro stavební přilby.
Min./max. světelný proud | 80 / 400 lm |
Možnost zaostřování | Ano |
Dosah osvětlení min./ max. | 75 / 180 m |
Min./max. doba svícení | 2-9 h |
Doba nabíjení | 3 h |
Stupeň krytí | 0 - nehodí se |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 56 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 1550 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | USB typu A, Magnetické nabíjení |
Délka vedení | 1200 mm |
Min./max. provozní teplota | -20 až 40 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Materiál | Plast |
Typ zástrčky | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!