Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.5
Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.5
LAMPA AKU LED-WLH1.5
Obj. č. 0827940115
EAN 4056807561738
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální podmínky pro vaši práci
- Ideální pro těžko dostupné oblasti díky tenkému provedení
- Flexibilní připevnění a zarovnání na všech kovových površích díky nakláněcímu 45° a 360° otočnému kuličkovému ložisku se silným magnetem
- Ideální přizpůsobitelné pracovnímu prostředí díky plynule stmívatelnému hlavnímu svítidlu s až 600 lumeny
- Snadné zavěšení svítidla díky sklopnému plastovému háku, který lze otočit o 360°
- Praktická funkce svítilny
- Díky pěti zeleným LED rychle identifikujete zbytkovou kapacitu nebo úroveň nabití
Efektivní práce
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení díky nejmodernější lithium-iontové dobíjecí baterii
- Magnetický nabíjecí systém odolný vůči nečistotám, který se snadno čistí a má tak výrazně nižší náchylnost k poruchám
- Lze nabíjet jak pomocí magnetického nabíjecího systému, tak pomocí USB-C
Rozsah dodávky
- Ruční svítilna, magnetický nabíjecí kabel se zástrčkou USB-A, napájecí zdroj 100–240 V 50/60 Hz
Datové listy(X)
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Světelný tok, hlavní světlo | 600 lm |
Světelný tok, boční světlo | 120 lm |
Doba svícení hlavního světla | 2 h |
Doba svícení sekundárního světla | 10 h |
Doba nabíjení | 4 h |
Odolnost proti nárazu | IK07 |
Stupeň ochrany IP, světlo | IP 54 |
Typ krytí IP, nabíječka | IP 20 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2600 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Min./max. nabíjecí napětí | 100-240 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Typ připojení | USB typu A, USB typu C, Magnetické nabíjení |
Délka vedení | 1500 mm |
Min./max. provozní teplota | 10 až 25 °C |
Nabíjecí teplota min./max. | 5 až 30 °C |
Délka x šířka x výška | 384 x 41 x 45 mm |
Typ zástrčky | C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!