Akumulátorová ruční LED svítilna Ergopower Blade
Aku LED svítilna Ergopower Blade
LAMPA AKU LED ERGOPOWER-BLADE-10W
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sekvence přepínání – bodové světlo, hlavní světlo, vypnuto
- Hlavní světlo s funkcí ztlumení – stačí stisknout a podržet tlačítko
- Po dosažení nejnižší nebo nejvyšší úrovně osvětlení kontrolka krátce blikne
- Úrovně hlavního světla lze stmívat v rozsahu 100 až 1000 lm
- Indikátor stavu nabití
- Úzká hlava svítilny pro použití ve stísněných prostorách – šířka 9 mm
- Hlava svítilny otočná o 120°
- Magnet a montážní hák na spodní straně svítilny
- S nabíjecím portem USB typu C
- Součástí dodávky je napájecí zdroj USB a kabel USB-C
Světelný tok, hlavní světlo | 1000 lm |
Světelný tok, boční světlo | 150 lm |
Teplota barev | 6000 K |
Min./max. doba svícení | 2-10 h |
Doba svícení sekundárního světla | 6 h |
Doba nabíjení | 3 h |
Stupeň krytí | IP 65 |
Jmenovité napětí | 3,7 V/DC |
Kapacita akumulátoru / baterie | 2600 mAh |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Třída ochrany svítilny | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Třída ochrany nabíječky | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Typ připojení | USB |
Min./max. provozní teplota | -10 až 40 °C |
Typ zástrčky | C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)